Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDH 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDH 130
Astro SDH 130
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15592832
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00370131
EAN/GTIN:
     4026187591380
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Rack Zubehör
rack zubehör
Starre Haltevorrichtung aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt, zur Azimut- und Elevations-Einstellung der Antenne auf eine gewünschte Satellitenposition. Exakte Justage durch Gewindespindel, für Maste mit Ø max. 76 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Zink Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.