Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING ESWA 040 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING ESWA 040 Montage-Kit
KREILING ESWA 040 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15593352
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     ESWA 040
EAN/GTIN:
     4250157707949
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Edelstahl Wandhalter mit 40 cm Wandabstend V2A Gebürstet

- Edelstahl-SAT-Wandhalter
- für höchste Ansprüche und Belastung
- Rohr 48 mm
- Grundplatte 150 x 200 mm
- Wandabstand 400 mm
- Masthöhe 300 mm
- Windlast- und TÜV-geprüft
- zugelassen bis 95 cm Spiegelgröße
- "Made in Germany"
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Befestigungslochabmessungen
150 x 200 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.