Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SWH 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SWH 03
Astro SWH 03
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15593395
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00702130
EAN/GTIN:
     4026187000127
Suchbegriffe:
Komponent
Wandhalter Halter für Parabolantennen zur Wandmontage. Material: Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.