Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Bosch MSM66110 Mixer Pürierstab 600 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15593781
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MSM66110
EAN/GTIN:
     4242002678160
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Bosch Stabmixer
Handmixer
Handrührgerät
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kabellänge
1.4 m
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE, ROSTEST, SIQ
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
1100 g
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Material
Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MSM14000
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.