Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000136 Herst.-Nr.: 6333 EAN/GTIN: 5033848002245 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 207 mm | | Verpackungstiefe | 186 mm | | Verpackungshöhe | 276 mm | | Paketgewicht | 6740 g | Merkmale | Zweck | Hände | | Typ | Spender-Nachfüllseife | | Spendertyp | Patrone | | Hautpflegende Wirkung | Anti-Reizung | | Produktfarbe | Transparent | | Form | Rechteckig | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 1000 ml | | Gewicht | 1030 g | | Breite | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | pro Kartusche | € 9,95* | ab € 6,23* | € 8,52* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,95* | € 11,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,15* | € 13,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,83* | € 13,63* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 11,59* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartusche enthält 10 Liter (ab € 0,623* pro Liter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|