Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S75QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S75QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Televes S75QSD-Z Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659892
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S75QSD-Z
EAN/GTIN:
     8424450146439
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Die Referenz im SAT-EMPFANG Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaβ an Funktionalität bei der Installation. Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer. - Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter. - Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm. - Rückenteil vormontiert. - Sehr stabile Ausführung. - Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert. - Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik). - Schrauben aus Edelstahl (Inox). - TÜV geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Breite
750 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
850 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.