Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S85QSD-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S85QSD-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Televes S85QSD-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659893
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S85QSD-G
EAN/GTIN:
     8424450146392
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Die Referenz im SAT-EMPFANG
Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaβ an Funktionalität bei der Installation.
Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer.

- Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter.
- Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm.
- Rückenteil vormontiert.
- Sehr stabile Ausführung.
- Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert.
- Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik).
- Schrauben aus Edelstahl (Inox).
- TÜV geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Breite
850 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
950 mm
Gewicht
9300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.