Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SWH 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SWH 25
Astro SWH 25
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659917
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00702250
EAN/GTIN:
     4026187591953
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalter, Stahl Halter für Parabolantennen zur Wandmontage. Material: Stahl, feuerverzinkt,
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.