Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SWH 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SWH 40
Astro SWH 40
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659918
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00702350
EAN/GTIN:
     4026187591960
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalter, Stahl Halter für Parabolantennen zur Wandmontage. Material: Stahl, feuerverzinkt,
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.