Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SR 48/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SR 48/300
Astro SR 48/300
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659934
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00700181
EAN/GTIN:
     4026187591991
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Antennenmaste Material: feuerverzinktem Stahl, mit Mastkappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Zink Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3000 mm
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 3m, antennenmast, astro strobel antennenmast, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.