Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro SDF 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro SDF 030
Astro SDF 030
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659971
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00702030
EAN/GTIN:
     4026187590789
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Dreibein-Standgestell Gestell mit senkrechtem Maststutzen. Stahl, feuerverzinkt 1200 m Länge
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Durchmesser
76 mm
Weitere Suchbegriffe: astro strobel antennenmast, antennenmast, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.