Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S85QSD-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S85QSD-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau, Weiß
Televes S85QSD-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15659980
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S85QSD-W
EAN/GTIN:
     8424450149713
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Die Referenz im SAT-EMPFANG Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaβ an Funktionalität bei der Installation. Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions-bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer. - Aluminium Sat-Reflektor (1,5mm) mit Druckguss Feed-halter. - Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm. - Rückenteil vormontiert. - Sehr stabile Ausführung. - Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert. - Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik). - Schrauben aus Edelstahl (Inox). - TÜV geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Breite
850 mm
Tiefe
1.5 mm
Gewicht
9300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.