Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPLL-Z4019 Projektionslinse VPL-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPLL-Z4019 Projektionslinse VPL-F
Sony VPLL-Z4019 Projektionslinse VPL-F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1569574
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPLL-Z4019
EAN/GTIN:
     4905524469882
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Projektionsverhältnis - 2.67:1 to 3.42:1 (XGA model) - 2.62:1 to 3.36:1 (WUXGA model)
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
2.62:1 - 3.42:1
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 2,1
Größe des projizierten Bildes
40 - 600
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VPL-F
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148 x 212 x 133 mm
Gewicht
3060 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.757,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,35*
€ 2.291,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,77*
€ 2.282,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,42*
€ 2.206,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,16*
€ 2.155,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.757,38*
€ 2.091,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
VPLL-3003
ab € 3.556,11*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3024
ab € 1.175,33*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3032
ab € 1.178,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.