Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPLL-Z4015 Projektionslinse VPL-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPLL-Z4015 Projektionslinse VPL-F
Sony VPLL-Z4015 Projektionslinse VPL-F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1569575
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPLL-Z4015
EAN/GTIN:
     4905524469875
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitwinkel-Zoomobjektiv Projektionsverhältnis - 2.06:1 to 2.72:1 (XGA model) - 2.02:1 to 2.67:1 (WUXGA model)
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
2.02:1 - 2.72:1
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 2,6
Größe des projizierten Bildes
40 - 600
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VPL-F
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
148 x 231 x 133 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.605,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.748,88*
€ 3.271,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,52*
€ 3.229,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,79*
€ 3.144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.619,22*
€ 3.116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.605,14*
€ 3.100,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
VPLL-3003
ab € 3.544,03*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3024
ab € 1.179,88*
Zubehör
Sony
VPLL-Z3032
ab € 1.178,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.