Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker RK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker RK3
PowerWalker RK3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15716185
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120507
EAN/GTIN:
     4260074974218
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
1580 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
VFI 1000RM/1500RM/2000RM/3000RM VFI 6000R/10000R LCD VFI 1000R/1500R/2000R/3000R LCD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.