Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
PowerWalker RK1 Montageset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-15716188
Hersteller:
BlueWalker
Herst.-Nr.:
10120529
EAN/GTIN:
4260074974584
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
44.5 mm
Montagetiefe (min.)
460 mm
Montagetiefe (max.)
740 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
VI 1000RT/1500RT/2000RT/3000RT LCD VI 1000E/RT LCD, 1000RT/LE, 1500RT/LE VI 1500R/3000R VFI 1000RT/1500RT/2000RT/3000RT LCD
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
USV-Rackmontagesatz
,
bluewalker ups
,
rack zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen