Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 660091-001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 660091-001 Montage-Kit
HPE 660091-001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15724885
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     660091-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Kompatibilität
ProLiant SL230s Gen8
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Breite
215.1 mm
Tiefe
305.3 mm
Höhe
19.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.