Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE NVIDIA Quadro K5000 4GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NVIDIA Quadro K5000 4GB GDDR5
HPE NVIDIA Quadro K5000 4GB GDDR5
HPE NVIDIA Quadro K5000 4GB GDDR5
HPE NVIDIA Quadro K5000 4GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15726142
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     701980-001
EAN/GTIN:
     4054842535103
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
173 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro K5000
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
1536
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
122 W
Leistungen
DirectX-Version
11
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.3
Dual-Link-DVI
Ja
OpenCL-Version
1.1
NVIDIA 3D Vision
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.397,26*
€ 2.852,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,72*
€ 2.825,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,57*
€ 2.728,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,68*
€ 2.666,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,60*
€ 2.605,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.