Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair 5701V4 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair 5701V4 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Techair 5701V4 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Techair 5701V4 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Techair 5701V4 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15728136
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAC5701V4
EAN/GTIN:
     5060182458193
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1680 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
3
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
293 x 51 x 372 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, rucksack schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.