Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Autoloader
>
Artikel
HPE AF561A Stromkabel Schwarz 1,83 m IEC C13
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1573571
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AF561A
EAN/GTIN:
882780632677
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 V
Eingangsstrom
13 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
IEC C13
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Taiwan
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
autoloader hp
,
autoloader
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,40*
€ 73,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,20*
€ 68,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,40*
€ 63,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen