Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA Kabel - 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA Kabel - 0.5m
DeLOCK SATA Kabel - 0.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1573777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84220
EAN/GTIN:
     4043619842209
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach oben weggeführt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA II
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84354
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.