Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17575 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17575 Kameraausrüstung
Walimex 17575 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15756024
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17575
EAN/GTIN:
     4250234575751
Die Falt-Graukarte von walimex verfügt über zwei Oberflächen, eine weiße und eine graue. Die weiße Seite dient zum Weißabgleich und die graue Seite mit 18% Reflexion ist essentiell für die Belichtungsmessung. Somit ist sie das perfekte Hilfsmittel für eine farb- und tonwertrichtige Wiedergabe der Bilder und Sie können sich sicher sein, dass Ihre Bilder keine ungewollten Farbstiche erhalten. Die Karte verfügt über eine praktische Schlaufe zum Aufhängen an einem Stativ. So ist sie im Studio oder on Location immer gut aufgeräumt und schnell zur Hand. Die Oberfläche besteht aus einem wasserabweisenden und strapazierfähigen Material und ist feucht abwischbar. Dadurch ist die Falt-Graukarte besonders langlebig und ist langfristig eine besonders kostengünstige Lösung. Mit einem Maß von 30x30cm und einem Gewicht von nur ca. 58g ist die Graukarte auf kleinstes Packmaß faltbar und passt in jede Fototasche. Dadurch ist es auch bei kurzen Fototouren kein Problem mehr, Ihre Graukarte immer dabei zu haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Länge (mm)
300 mm
Breite
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.