Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BGGH3 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-BGGH3 Kameraausrüstung
Panasonic DMW-BGGH3 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15760441
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BGGH3
EAN/GTIN:
     5025232702114
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Länge (mm)
101.6 mm
Breite
101.6 mm
Höhe
101.6 mm
Merkmale
Kompatibilität
Panasonic
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.