Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar MW-2705 Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Tristar MW-2705 Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15761888
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MW-2705
EAN/GTIN:
     8713016027054
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Die hochglanz-verchromte Tür mit Spiegelverglasung gibt diesem Gerät den ganz besonders edlen "Style". Das Gerät verfügt über einen integrierten Grill und 8 vordefinierte Kochprogramme zur Bereitung feiner Gerichte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
380 x 488 x 291 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Energie
Anschlusswert
1270 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Rechts
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Türfarbe
Spiegel
99-Minuten-Timer
95 min
Kabellänge
1.08 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,94*
Zubehör
Tristar
MW-2706
ab € 77,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.