Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20K0505 Tonerauffangbehälter 12000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20K0505 Tonerauffangbehälter 12000 Seiten
Lexmark 20K0505 Tonerauffangbehälter 12000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1579188
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20K0505
EAN/GTIN:
     734646122740
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Die Lexmark C510 Verbrauchsmaterialien bieten ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und eine herausragende Druckqualität.

Yield: Up to 12,000 images. One 4-colour page=4 images.

- Für die Drucker Lexmark C510, C510n, C510dtn.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
235 x 110 x 56 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Druckleistung
12000 Seiten
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
Thailand
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
Lexmark C510
Technische Details
Farbe
Ja
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.