Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Plastik-Ordner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Rückenschilder für Plastik-Ordner
Leitz Rückenschilder für Plastik-Ordner
Artikel-Nr.:
     639-141812
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16080085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Plastik-Ordner mit Rückenschild-Tasche
    - Doppelseitig bedruckt
    - Für Ordner 1015
    - Maße B x H: 32 x 190 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
32 mm
Tiefe
190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zweck
Ordner
Druckbar
Ja
Material
Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
654
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 2,76*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
9 Tage
76
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 2,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 2,89*
2 Tage
3
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 2,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155052
ab € 101,24*
Zubehör
Leitz
10155030
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155050
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155020
ab € 104,79*
Zubehör
Leitz
10155068
ab € 101,37*
Zubehör
Leitz
10155085
ab € 101,08*
Zubehör
Leitz
10155025
ab € 101,17*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155015
ab € 3,65*
Zubehör
Leitz
10155055
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155095
ab € 3,77*
Zubehör
Leitz
10155001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.