Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 318-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 318-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 10 Stück(e)
Staedtler 318-9 Permanent-Marker Rundspitze Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-159291
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318-9
EAN/GTIN:
     4007817332474
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Permanente, geruchsarme Tinte - Lichtechte Farben: schwarz, braun - Wetterfeste Farbe schwarz - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Hervorragende Farbbrillanz - Nachfüllbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.6 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,968*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,131*
€ 1,34589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
313-3
ab € 0,79*
Zubehör
Staedtler
313-5
ab € 0,78*
Zubehör
Staedtler
317-3
ab € 0,71*
Zubehör
Staedtler
317-5
ab € 0,72*
Zubehör
Staedtler
317-2
ab € 0,71*
Zubehör
Staedtler
318-3
ab € 0,71*
Zubehör
Staedtler
318-5
ab € 0,71*
Zubehör
Staedtler
317-9
ab € 7,39*
Zubehör
Staedtler
318-2
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.