Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann Wasserkocher WK 5011 1,7 l 2200 W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann Wasserkocher WK 5011 1,7 l 2200 W weiß
Bomann Wasserkocher WK 5011 1,7 l 2200 W weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15929965
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650110
EAN/GTIN:
     4004470501100
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
  • Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
    - Sicherheits-Klappdeckel mit Einhandbedienung
    - Kabellos, leichtes Ein- und Ausgießen
    - Edelstahl-Heizelement
    - Herausnehmbarer Kalkfilter
    - Automatische und manuelle Abschaltung
    - 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
    - Trockengeh-/Überhitzungsschutz
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter
    - Rutschfester, gummierter Griff
    - Basisstation mit Kabelaufwicklung
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 2000 W
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.