| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15931192 Herst.-Nr.: 614171 EAN/GTIN: 4004470141719 |
| |
|
| | |
| - Elektronische Glas-Personenwaage mit gut lesbarem LCD-Display - Maßeinheit in kg, lb, st (umschaltbar) - Messbereich bis 150 kg - Auflösung von 2,5–150 kg: 100-g-Schritte - Pflegeleichte Stehfläche - Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-Füße - Automatische Abschaltung (verlängert die Batterie-Lebensdauer) - Batteriebetrieb: 1 x CR 2032 (Batterien im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | CR2032 | Bildschirm | Display | LCD | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Genauigkeit | 100 g | | Produktfarbe | Silber, Transparent | | Art der Oberfläche | Glas | | Rutschfeste Füße | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |