Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker MBS Schwarz 6 AC-Ausgänge 208-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker MBS Schwarz 6 AC-Ausgänge 208-240 V
PowerWalker MBS Schwarz 6 AC-Ausgänge 208-240 V
PowerWalker MBS Schwarz 6 AC-Ausgänge 208-240 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15934516
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120500
EAN/GTIN:
     4260074973082
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C20-Koppler
Nominale Eingang Spannung
208-240 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
161 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
89.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.