Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes MK-048 Montage-Kit Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes MK-048 Montage-Kit Grau
Brainboxes MK-048 Montage-Kit Grau
Brainboxes MK-048 Montage-Kit Grau
Brainboxes MK-048 Montage-Kit Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15948677
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     MK-048
EAN/GTIN:
     837324002850
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
240 x 170 x 60 mm
Paketgewicht
22 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 19 x 10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Breite
43 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.