Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
WMF Premium One 1789166040 2 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15956428
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     17.8916.6040
EAN/GTIN:
     4000530638632
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
So vielseitig wie beliebt: In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht. Und da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus. Auch Nudeln, Kartoffeln und Klöße nimmt er ohne Probleme auf. Großvolumige Gemüsesorten wie Blumenkohl lassen sich prima blanchieren, die gegarten Kartoffeln direkt im Topf pürieren oder zerstampfen. Griffe, die länger kalt bleiben, der breite Schüttrand und je nach Modell Glasdeckel zum Sichtkochen machen das Arbeiten mit ihm noch leichter. Die Fleischtöpfe besitzen einen TransTherm® Allherdboden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Wärmespeicherung. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen von 12 bis 24 Zentimeter Durchmesser für den Single- bis zum Familienhaushalt. Praktisch: Der Fleischtopf gehört zu allen mehrteiligen Kochtopf-Sets von WMF.

Die hochwertige Edelstahl-Serie Premium One sieht schick aus und punktet mit ausgesprochen viel Komfort – kleine und große Küchenchefs möchten da am liebsten gleich anpacken und loslegen. Kein Problem! Denn endlich kann man auch Edelstahlgriffe während des Kochens entspannt ohne Topflappen anfassen. Möglich macht’s die patentierte Cool+ Technology, zu erkennen an signalroten Punkten an den Griffen. Doch es gibt noch weitere Vorzüge der mit dem iF Design Award preisgekrönten Töpfe. Der Deckel sitzt fest auf, Dampf zieht durch eine Öffnung kontrolliert ab – da klappert nichts mehr, spritzt kein Wasser auf den Herd. Die Skalierung im Topfinnern erleichtert das Messen und Befüllen, und durch einen speziellen Schüttrand kann beim Abgießen nichts mehr tropfen. Der patentierte TransTherm® Allherdboden eignet sich auch für Induktion, er nimmt Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig und speichert sie extrem lang. Zum Reinigen wandern die Töpfe in die Spülmaschine, im Schrank sparen sie übereinandergestapelt Platz. Zur Premium One Familie gehören 19 verschiedene Töpfe in mehreren Größen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1435 g
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Deckelmaterial
Edelstahl
Kollektion
Premium One
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.