Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2216 H EB Integriert 25 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MWG 2216 H EB Integriert 25 l 900 W Edelstahl
Bomann MWG 2216 H EB Integriert 25 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15959015
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622 161
EAN/GTIN:
     4004470001389
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
  • Einbau-Mikrowelle mit Rahmen.
  • 25 Liter Garraum.
  • 900 Watt Mikrowellenleistung.
  • 1400 Watt Grill.
  • 2400 Watt Heißluft.
  • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen.
  • 1 Grillstufe.
  • 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle.
  • 2 Kombi-Leistungsstufen Heißluft/Mikrowelle.
  • 10 Temperatureinstellungen Heißluft (140°–230° C).
  • Auftauprogramm.
  • 10 Automatik-Programme.
  • Schnellstart-Programm.
  • 95-Minuten-Timer mit Endsignal.
  • Kindersicherung.
  • Drehteller, Ø ca. 31,5 cm.
  • Grillrost, Ø ca. 27,5 cm.
  • Garraumbeleuchtung.
  • Edelstahl-Front.
  • Edelstahl-Innenraum.
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz.
  • Leistungsaufnahme: 1450 W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
21000 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
520 x 470 x 350 mm
Konvektion
Ja
Energie
Anschlusswert
1450 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1400 W
Konvektionsleistung
2400 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Ziehen
Drehtellergröße
315 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.