Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8231 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8231 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Rivacase 8231 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15961008
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801082315
EAN/GTIN:
     6901801082315
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
395 x 295 x 70 mm
Innenmaße (B x T x H)
385 x 265 x 45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
590 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.