| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-15963619 Herst.-Nr.: 18.7143.6030 EAN/GTIN: 4000530535313 |
| |
|
| | |
| Ran an die Früchtchen: Mit den Zitronenschabern von WMF schälen Sie feinste dekorative Streifen aus Limetten, Zitronen und Orangen. Verleihen Sie damit köstlichen Desserts, Salaten und Suppen ein feinherbes Aroma oder garnieren Sie mit den Zesten Longdrinks und Cocktails. Die Dicke der Schalenstreifen ist abhängig vom Winkel, in dem Sie den Schaber an die Frucht ansetzen – die bittere weiße Schale bleibt jedoch in jedem Fall an der Frucht zurück. Der Zitronenschaber liegt gut in der Hand und lässt sich nach dem Gebrauch einfach in der Spülmaschine reinigen.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Materiallgriff | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Aufhängeloch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |