Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
WMF Gourmet Plus 07200560 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15963638
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.2005.6030
EAN/GTIN:
     4000530589088
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set
Wer gerne und regelmäßig kocht, braucht verschiedene Töpfe, wobei sich für die Standardausstattung ein paar Grundformen bewährt haben. Diese kombiniert WMF in unterschiedlichen Größen zu einer vielfältigen Auswahl, wobei Fleisch- oder Bratentöpfe in keinem Set fehlen dürfen. In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht, da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus und auch Nudeln, Kartoffeln und Gemüse nimmt er ohne Probleme auf. Der Bratentopf ist eine Kombination aus Pfanne und Fleischtopf, der Rand ist höher als bei der Pfanne, somit spritzt beim Braten kaum Fett heraus. Zugleich ist der Rand niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampft und Sie das Fleisch/Gemüse problemlos wenden können. Gefertigt aus pflegeleichtem und robustem Cromargan®, sind alle Töpfe mit einem TransTherm® Allherdboden ausgestattet und so für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet.

Die Töpfe mit mattierter Oberfläche begeistern alle, die gern gut kochen. Denn mit Gourmet Plus zaubern Sie Gerichte auf den Tisch wie die Profis. Diese Serie macht alles mit: Sie ist stabil, unverwüstlich und steht gewichtig fest auf jedem Herd. Alle Teile sind aus Cromargan® gefertigt, beständig gegen Speisesäuren, geruchs- und geschmacksneutral. Die stabilen Griffe liegen gut in der Hand und sind innen hohl, damit sie beim Kochen nicht heiß werden. Der schwere Aufliegedeckel verschließt sicher den Topf, lässt sich bei Bedarf aber auch schnell zur Seite schieben. Durch seine Öffnungen zieht der Dampf kontrolliert ab, Spritzwasser gibt’s nicht mehr. Dank einer Innenskalierung lassen sich Flüssigkeiten passgenau in jeden Topf einfüllen – und über einen breiten Schüttrand auch tropffrei wieder ausgießen. Der TransTherm® Allherdboden nimmt die Hitze schnell auf, verteilt sie gleichmäßig und speichert sie lange in seinem Inneren. Das spart Zeit und Energie, außerdem benötigen Sie fürs Kochen keine Höchstkochstufe. Zur Serie gehören verschiedene Töpfe, Pfannen und ein Dämpfeinsatz – alle geeignet zur Reinigung in der Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Temperatur (max)
250 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.4 l
Topf 2 Kapazität
1.9 l
Topf 3 Kapazität
2.5 l
Topf 4 Kapazität
3.9 l
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
160 mm
Durchmesser Topf 3
200 mm
Durchmesser Topf 4
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
290 x 566 x 235 mm
Paketgewicht
9125 g
Weitere Suchbegriffe: wmf kochtopf-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,82*
€ 824,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,33*
€ 801,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,39*
€ 760,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.