Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions TT031007 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions TT031007 Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions TT031007 Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions TT031007 Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions TT031007 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16006879
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     TT031007
EAN/GTIN:
     8715946422497
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Touch VeriTable
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
668 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.