Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA651B Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA651B Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA651B Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16009176
Herst.-Nr.:
     FCA651B
EAN/GTIN:
     841872156620
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Zertifizierung
TAA Compliant
Kompatibilität
LPAU and LFAU carts and stands.
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
279 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.