| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-160388 Herst.-Nr.: 3459 EAN/GTIN: 4004182034590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die gelben, permanent haftenden Etiketten 3459 im Format 105x148mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B.zur farbigen Kennzeichnung von Lagerware. 400 Etiketten auf 100 Bogen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. - Staufreier Druckerdurchlauf ohne Kleberückstände im Drucker - Sichere Haftung auf vielen Oberflächen - Erstklassiges klares Druckbild Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 105 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 148 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 400 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten avery, beschriftungs etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |