| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-160398 Herst.-Nr.: 3418 EAN/GTIN: 4004182034187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3418 im Format 200x297mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Beschriftungen von Sammelmappen (100 Etiketten/Packung). Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: die Etiketten kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. - Etiketten garantiert staufrei, geeignet für alle gängigen Drucker&Kopierer - Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD - Etiketten mit gestochen klarem Druckbild ohne Verwischen - Aufkleber kleben stark und zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Zweck | Universal | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FSC | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 200 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 297 mm | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 200 x 210 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 1 Stück(e) | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Chlor, PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |