Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Markierungspunkte, schwarz, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Markierungspunkte, schwarz, permanent
Avery Markierungspunkte, schwarz, permanent
Avery Markierungspunkte, schwarz, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-3003
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Die schwarzen, selbstklebenden Markierungspunkte 3003 mit einem Durchmesser von 18 mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 96 runde Klebepunkte auf Bogen pro Packung.

- Farbige Klebepunkte für eine Vielfalt an Anwendungen
- Markierungspunkte selbstklebend
- Klebeetiketten in vielen Größen und Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
96 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Kreis
Material
Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,74*
€ 1,28*
1 Tag
85
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,31*
1 Tag
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,50*
1 Tag
165
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,55*
9 Tage
39
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,00771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.