Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Farbige Etiketten, blau, 105 x 148 mm, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Farbige Etiketten, blau, 105 x 148 mm, permanent
Avery Farbige Etiketten, blau, 105 x 148 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-161404
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die blauen, permanent haftenden Etiketten 3457 im Format 105x148mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur farbigen Kennzeichnung von Lagerware. 400 Etiketten auf 100 Bogen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. - Staufreier Druckerdurchlauf ohne Kleberückstände im Drucker - Sichere Haftung auf vielen Oberflächen - Erstklassiges klares Druckbild
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
148 mm
Etikettengröße
105 x 148 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2962* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.