Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3450 Herst.-Nr.: 3450 EAN/GTIN: 4004182034507 |
| |
|
| | |
| Farbe bringt nicht nur neuen Schwung ins Büro, sondern auch eine einfachere und klarere Struktur in Ihre Ablage! Verwenden Sie z.B. für immer wiederkehrende Themen die gleiche Farbe und Ihre Ablage wird deutlich übersichtlicher und damit die Orientierung leichter. Alternativ können Sie z.B. auch für jedes Jahr eine andere Farbe wählen. Die grünen Etiketten im 70x37mm Format eignen sich perfekt zur Beschriftung von Dokumenten, Mappen und Ablagefächern. Unsere farbigen Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Sie haften sicher auf vielen Oberflächen und schonen Ihren Drucker, denn Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Unsere lang bewährte Top-Qualität stellen wir natürlich durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Ordneretikett: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 2400 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 70 x 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 26,80* | € 35,29* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 27,00* | € 35,56* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 29,76* | € 39,32* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 30,87* | € 40,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 34,17* | € 44,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01117* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|