Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Universal-Etiketten, weiß, 76 x 39 mm, permanent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Universal-Etiketten, weiß, 76 x 39 mm, permanent
Avery Universal-Etiketten, weiß, 76 x 39 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-3329
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3329 (76x39mm) zur Handbeschriftung von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. besonders gut zur Beschriftung von Akten (192 Etiketten/Packung). Die Vielzweck-Aufkleber sind ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch, um kostensparend Ordnung im Büro oder auch zu Hause zu schaffen - ohne Drucker, einfach mit einem Stift beschriften! Chlorfrei gebleicht.

- Etiketten zur Handbeschriftung ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch
- Ohne Drucker, Aufkleber einfach mit einem Stift beschriften
- Flachpackung für den größeren Bedarf
- Chlorfrei gebleichte Etiketten
- Etiketten auch in Kleinpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
192 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
6 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
76 x 39 mm
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 3,04*
€ 4,85*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 4,89*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 4,93*
2 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,30*
9 Tage
86
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
1 Paket enthält 32 Blätter (ab € 0,095* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.