Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Bracket Half-Size Quadro NVS290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Bracket Half-Size Quadro NVS290
PNY Bracket Half-Size Quadro NVS290
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1624827
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     QSP-LPBRA290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Geschäftsleute, die ihre Tage damit verbringen vor einer Workstation zu verstehen
Bedeutung und den Wert einer Lösung, die ihnen hilft, effizienter zu arbeiten. Ob es sich um
Tracking Wertpapieren über mehrere Displays oder die Verwaltung mehrerer Desktop-Anwendungen, sind Nutzer in einem Unternehmen nach der richtigen Lösung suchen, um ihre geschäftlichen Anforderungen passen. Die NVIDIA Quadro NVS von PNY liefert die Kompatibilität, Qualität und Leistung, dass Nutzer in einem Unternehmen zu verlangen. Vom Kleinunternehmen bis zum Enterprise-Level Unternehmen, liefert die NVIDIA Quadro NVS von PNY für x16-PCIe-Lösungen für alle Bedürfnisse des Nutzers passen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 15 x 2 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.