Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 003101005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 003101005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Inakustik 003101005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16280163
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003101005
EAN/GTIN:
     4001985501403
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.