Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens Wandabstandshalter ZVMAXLB12-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens Wandabstandshalter ZVMAXLB12-B
Elite Screens Wandabstandshalter ZVMAXLB12-B
Elite Screens Wandabstandshalter ZVMAXLB12-B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1629352
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     ZVMAXLB12-B
EAN/GTIN:
     6944904416380
Suchbegriffe:
Komponent
Wandabstandshalter in schwarz.
- maximal belastbar bis 55 kg
- Erweiterung auf 30 cm

Passend für:
- Manual
- Spectrum
- Spectrum Tension
- VMAX 2
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
54.4 kg
Material
Metall
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
152.4 mm
Abstand zur Wand (max)
304.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
12 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.