Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05696-00010 25 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05696-00010 25 m Montageband
TESA 05696-00010 25 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16468989
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05696-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800222122
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Aussenbereiche.

- Für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet
- Extra stark, beidseitig klebend
- Geeignet auch für Feuchträume und Fussbodenheizung
- Leicht von Hand einreissbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Braun
Länge (m)
25 m
Doppelseitig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,18*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,63*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,436*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57911
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.