Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 25x40 mm grün Papier matt 5000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 25x40 mm grün Papier matt 5000 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 25x40 mm grün Papier matt 5000 St.
HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 25x40 mm grün Papier matt 5000 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16471340
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     4008705029353
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat. Ecken abgerundet. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (* differiert je nach Etikettengröße. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch). Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA PREMIUM A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5000 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
315 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
40 mm
Bogenbreite
168 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 315 Blätter (ab € 0,10274* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
3002
ab € 57,05*
Zubehör
Herma
2930
ab € 28,41*
Zubehör
Herma
2990
ab € 33,65*
Zubehör
Herma
2931
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.