Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Pilot SCA-TMCD Permanent-Marker Rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-16472402
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
4056002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der spezielle CD/DVD Marker wird nicht nur für die Kennzeichnung dieser eingesetzt. Permanent auf allen Oberflächen mit doppelter Spitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Grau, Rot
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
0.5 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Permanent-Marker
Weitere Suchbegriffe:
DVD-Markierstift
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
permanentmarker rot rundspitze
,
permanent marker
,
permanent marker rot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82008*
€ 33,1059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24004*
€ 31,22565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70008*
€ 29,3931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,93004*
€ 28,47675
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,78004*
€ 28,29825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CD/DVD Marker Twin, wasserfest, Doppelspitze: 0.7mm (EF), 2.0mm (F), Schwarz
Pilot
4056001
ab € 1,20*
Zubehör
Lackmarker Super Color, wasserfest, lichtbeständig, xylolfrei, 4.0mm (M), Gold
Pilot
4064053
ab € 2,11*
Zubehör
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Blau
Pilot
4043003
ab € 1,07*
Zubehör
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Grün
Pilot
4043004
ab € 1,07*
Zubehör
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Rot
Pilot
4043002
ab € 1,08*
Zubehör
Permanent Marker SCA-B, Keilspitze, 4.5mm (B), Schwarz
Pilot
4043001
ab € 1,07*
Zubehör
Permanent Marker SCAN-UF, Rundspitze metallgefasst, 1.0mm (UF), Schwarz
Pilot
4050001
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen